三木ネツレン
DL型 フック
型打鍛造されていますので、軽量です。
トラスコ品番
158-0585
質量(kg)
13.5
全幅(mm)
S1:162
寸法(Φmm)
吊環:70
寸法L2(mm)
80
全高H(mm)
360
爪長さ(mm)
L1:90
寸法Tmax(mm)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43841343
E2613
5
¥
71,200
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください