三木ネツレン
V-25ELC型 竪吊クランプ
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
手動ロックを掛けることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
仕様
手動ロック式
適合
2点吊り用
トラスコ品番
158-0630
質量(kg)
9.9
寸法L(mm)
210
寸法H(mm)
388
寸法D(mm)
64
寸法H2(mm)
85
内容量
1台
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43841833
A2025
3
0~40
¥
115,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません