ZN型 絶縁フック

ZN型 絶縁フック - 三木ネツレン

容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。

トラスコ品番158-2225質量(kg)2.5全幅(mm)S1:85使用荷重(t)1寸法(Φmm)吊環:70全高H(mm)315内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法(Φmm)
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43841937E27801吊環:70-
48,90044,980
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
09967661E2780【ワケあり】1吊環:70※理由あり(未使用・未開封)
44,40036,980
25,980
アウトレット
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする