三木ネツレン
吊天びん S-SY型
長尺物の吊上げ運搬にご使用頂きますと、垂直方向に安全性と作業性が一層高まります。
トラスコ品番
158-0550
質量(kg)
113
種類
吊天びん
間隔(mm)
吊点:1500・2000・2500
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43841946
E2790
113000
2600
¥
293,500
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません