ノボル電機
ダイナミック型フレキマイク
フレキシブルタイプのダイナミックマイクです。
用途
スイッチがロック式のため、運転時に手を使わずにマイク放送ができます
トラスコ品番
149-0936
質量(g)
340
インピーダンス
500Ω(不平衡)
コード
2m
プラグ
単頭プラグ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43842226
MC-9115B
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください