曜日別特売

金型の達人 CBN

金型の達人 CBN - NORITAKE(ノリタケ)

平面研削、円筒研削用CBNレジンボンドホイールです。
砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。
高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。
角持重視スペックも用意しています。

用途SKD、SKH等の焼入高硬度材、焼入鋼などの研磨作業に粒度170砥材CBC集中度75内容量1枚
注意
※受注生産品です。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
438422351A1DPROK1801018031.756146-9101550
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
438422441A1DPROK1802018031.7510146-9105600
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
438422531A1DPROK2001020031.7510146-9104750
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
438422691A1DPROK2002020050.810146-9099750
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
438422781A1DPROM1801018031.756146-9100550
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
438422871A1DPROM1802018031.7510146-9109600
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
438422961A1DPROM1803018031.7513146-9107650
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
438423051A1DPROM2001020031.7510146-9111750
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
438423141A1DPROM2002020050.810146-9110750
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
438423231A1DPROM2003020031.7513146-9106800
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
438423391A1DPROM2004020050.813146-9102800
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
438423481A1DPROM2005020031.7515146-9103850
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
438423571A1DPROM2006020050.815146-9108850
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする