金型の達人 ダイヤ

金型の達人 ダイヤ - NORITAKE(ノリタケ)金型の達人 ダイヤ - NORITAKE(ノリタケ)

平面研削、円筒研削用ダイヤモンドレジンホイールです。
砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。
高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。
超硬と鋼の同時研削なども可能です。

用途超硬合金、非鉄材料(セラミックス、ガラス等)の研磨作業に仕様アイダス:1A1R粒度170砥材SDC結合剤B集中度75内容量1枚
注意
※受注生産品です。
全9種類を絞り込む
外径(Φmm)
穴径(mm)
厚さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
438423661A0DPROM1801018031.756
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
438423751A0DPROM1802018031.7510
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
438423841A0DPROM1803018031.7513
オープン
59,980
65,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
438423931A0DPROM2001020031.7510
オープン
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
438424091A0DPROM2002020050.810
オープン
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
438424181A0DPROM2003020031.7513
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
438424271A0DPROM2004020050.813
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
438424361A0DPROM2005020031.7515
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
438424451A0DPROM2006020050.815
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
438424451A0DPROM20060211121321A0DPROM200601A0DPROM20060 金型の達人ダイヤ NORITAKE(ノリタケ) 21112132金型の達人ダイヤNORITAKE(ノリタケ)1枚
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする