曜日別特売

人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ

人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ - NORITAKE(ノリタケ)人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ - NORITAKE(ノリタケ)人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ - NORITAKE(ノリタケ)人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ - NORITAKE(ノリタケ)

形状の整った人造ダイヤモンドを採用しています。(安定したダイヤモンド特性)
ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。(ダイヤモンド先端研磨仕上げ)

用途平面研削、円筒研削、内面研削などに使用される、外径510mm×厚み50以下の砥石ドレス全長(mm)100質量(g)80内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
カラット(ct)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
438424544K0GHALF10010121-91901/210
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
438424634K0GHALF11010121-91951/211
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
438424794K0GHALF12010121-91961/212
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
438424884K0GONE010010121-9191110
オープン
取扱い終了
438424974K0GONE011010121-9192111
オープン
取扱い終了
438425064K0GONE012010121-9194112
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする