バーテック
ハリケーンツイストカップブラシSW0.5
従来のヒネリタイプのカップブラシに比べ、より強くよりスムーズに働きます。
用途
各種金属のサビ除去、塗料はく離、エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットはく離
ねじ径
M10(P1.5)
毛材
ワイヤ鋼線
外径(Φmm)
70
線径(mm)
0.50
適合
グラインダー:砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番
334-9314
質量(g)
280
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
アズワン品番
64-5182-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43842664
1330400
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください