ベッセル
ドライバービット
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。刃先はプラス、マイナス、ヘックス、ソケット、トルクス。サイズも豊富にとり揃えています。
用途
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器などの精密分野に向けての高精度ビットです
軸長(mm)
20
呼称
D73
内容量
1箱(10本)
全6種類を絞り込む
全長(mm)
40
60
80
100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
軸径(Φmm)
両頭機能
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43843093
D73 +0X1.4X20X60
(+)0
60
1.4
片頭
工業用特殊合金鋼
4.2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
43843109
D73 +0X2.5X20X100
(+)0
100
2.5
片頭
工業用特殊合金鋼
8.8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
43843118
D73 +0X2.5X20X80
(+)0
80
2.5
片頭
工業用特殊合金鋼
6.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
43843127
D73 +0X2X20X100
(+)0
100
2
片頭
工業用特殊合金鋼
8.4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
43843136
D73 +0X2X20X40
(+)0
40
2
片頭
工業用特殊合金鋼
2.6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
43843145
D73 +0X2X20X60
(+)0
60
2
片頭
工業用特殊合金鋼
4.6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください