ムラキ
弾性砥石
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。
砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。
フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途
軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に
材質
軸:スチール
色
青
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
内容量
1袋(10本)
全21種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
15
20
25
粒度
80
120
220
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43843793
GRA12-10-10
3
10
148-7230
20
120
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
43843836
GRA12-4-10
3
4
148-7231
13
120
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
43843845
GRA12-6-10
3
6
148-7233
17
120
¥
2,190
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
43843854
GRA12-8-10
3
8
148-7234
20
120
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43843863
GRA22-10-10
3
10
148-7237
20
220
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43843906
GRA22-4-10
3
4
148-7238
13
220
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43843915
GRA22-6-10
3
6
148-7240
17
220
¥
2,190
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43843924
GRA22-8-10
3
8
148-7241
20
220
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43843933
GRA8-10-10
3
10
148-7204
20
80
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
43843976
GRA8-4-10
3
4
148-7201
13
80
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43843985
GRA8-6-10
3
6
148-7202
17
80
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
43843994
GRA8-8-10
3
8
148-7203
20
80
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43843809
GRA12-15-10
6
15
148-7232
20
120
¥
3,260
取扱い終了
返品不可
43843818
GRA12-20-10
6
20
148-7235
25
120
¥
4,350
取扱い終了
返品不可
43843827
GRA12-25-10
6
25
148-7236
25
120
¥
5,580
取扱い終了
返品不可
43843879
GRA22-15-10
6
15
148-7239
20
220
¥
3,260
取扱い終了
返品不可
43843888
GRA22-20-10
6
20
148-7242
25
220
¥
4,350
取扱い終了
返品不可
43843897
GRA22-25-10
6
25
148-7243
25
220
¥
5,580
取扱い終了
返品不可
43843949
GRA8-15-10
6
15
148-7205
20
80
¥
3,260
取扱い終了
返品不可
43843958
GRA8-20-10
6
20
148-7206
25
80
¥
4,350
取扱い終了
返品不可
43843967
GRA8-25-10
6
25
148-7207
25
80
¥
5,580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください