曜日別特売

溶接ヒューム用集じん機 0.75KW インバータ付

溶接ヒューム用集じん機 0.75KW インバータ付 - ムラコシ溶接ヒューム用集じん機 0.75KW インバータ付 - ムラコシ

スパッタを分離し、ヒュームをフィルターでろ過します。
インバータを搭載していますので、風量を簡単にコントロールでき、消費電力や騒音を抑えることができます。
キャスター付きで簡単に移動できます。
コンパクトサイズのため、狭い場所に設置可能です。
スポット集塵用に、ぜひ1台お試しください。

用途溶接ヒュームの集塵に出力(kW)0.75電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)67ファンプレートファン標準消費電力料金(円/h)20.25内容量1台
注意
※丸型フード、ダクトホース、ホースバンドなどのオプションは別売りです。
※ご要望の際はご相談下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
集塵容量(L)
吸込口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43844019MYF-606.22.473
483,000
449,000
493,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43844028MYF-7510598
525,000
499,000
548,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする