はやわざクン 訓練用放射器具1.5型

はやわざクン 訓練用放射器具1.5型 - ヤマトプロテック

消火訓練、防災訓練に必需品の放射器具です。
圧力充てんは不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターする事ができます。

用途消火器の使用訓練用に適合ホースコネクタ:G096FJトラスコ品番138-3629セット内容レバー固定金具、加圧口、取扱説明書材質スチール幅(mm)202質量(kg)1.9高さ(mm)495奥行(mm)97.4充填量(L)1.6放射時間17秒放射距離4~8m耐用年数(年)5年内容量1本
注意
※訓練用放射器具は消火器ではありません。
※火災の消火には使用しないでください。
※使用回数は50回を目安に取り扱い説明書記載の使用前の点検を行ってください
※水道ホースコネクタは別売りです。
※0.4MPaを超える圧力で加圧される場合は、高圧ホースをご使用下さい。水道水の圧力は0.2MPa以上が必要です。水道圧が低い場合十分な放射距離を得られない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43844116YTS-1.5
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43844116YTS-1.555059856YTS-1.5YTS-1.5 訓練用放射器具 はやわざクン ヤマトプロテック 55059856訓練用放射器具 はやわざクンヤマトプロテック1台
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする