光
ウエスタン蝶番 蝶型
(1件のレビュー)
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途
家具・ガーデニングなどに
材質
スチール
付属品
木ねじ×4
セット内容
ビス(3.5×16)
タイプ
蝶型
取付け方法
木ビス
ねじ穴数
4
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43849375
KWB-12
145-6773
37
1.6
87
30
¥
448
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43849384
KWC-11
145-6771
37
1.6
87
32
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43849393
KWC-21
145-6770
31
1.2
65
14.5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください