曜日別特売

テーブルナンバー

テーブルナンバー - 光テーブルナンバー - 光テーブルナンバー - 光テーブルナンバー - 光テーブルナンバー - 光テーブルナンバー - 光テーブルナンバー - 光テーブルナンバー - 光

表面がウレタン樹脂なので、文字が消えず、多少の曲面にも貼れます。

用途ロッカーやテーブルに高さ(mm)20間口(mm)40奥行(mm)2仕様粘着材質ウレタン樹脂、PVC質量(g)1.1内容量1箱(5枚)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43849409BJ24-1オーク112-9580
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849418BJ24-2オーク112-9559
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849427BJ24-26オーク112-9631
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43849436BJ24-27オーク113-1153
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43849445BJ24-28オーク113-1182
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43849454BJ24-29オーク112-9586
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43849463BJ24-3オーク112-9616
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849479BJ24-30オーク112-8076
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43849488BJ24-4オーク112-9591
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
43849497BJ24-5オーク113-1196
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43849506BJ25-1チーク112-8057
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43849515BJ25-2チーク112-8071
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43849524BJ25-26チーク112-9609
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43849533BJ25-27チーク112-8033
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43849549BJ25-28チーク112-9625
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43849558BJ25-29チーク112-9563
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43849567BJ25-3チーク112-9582
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43849576BJ25-30チーク112-9592
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43849585BJ25-4チーク112-9560
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43849594BJ25-5チーク112-9590
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43849603BJ26-26蛍光112-9568
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43849619BJ26-27蛍光112-9622
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43849628BJ26-28蛍光113-1172
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43849637BJ26-29蛍光113-1156
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43849646BJ26-30蛍光112-8041
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする