曜日別特売

640PH・650PH用 試験管用センサ

640PH・650PH用 試験管用センサ - 佐藤計量器製作所

SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 試験管用センサです。内部液が補充可能です。

用途試験管に直接挿入しての測定に。仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4327材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)225使用温度範囲(℃)10~50寸法(Φmm)センサ:6×190測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000内容量1本
注意
※温度補償用の温度センサが内蔵されていません。
※ガラス・われもの
※乾燥注意
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43850048640S-5
40,200
37,980
41,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする