佐藤計量器製作所
640PH・650PH用 平面用センサ
SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 平面用センサです。内部液が補充可能です。
用途
果実の切り口、葉の表面、皮膚表面など平面部測定に適したセンサです。
水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に
仕様
SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なし
トラスコ品番
166-4335
材質
電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂
質量(g)
210
使用温度範囲(℃)
15~50
寸法(Φmm)
センサ:12×156
測定範囲(pH)
2.00~13.00
コード長さ(mm)
約1000
内容量
1本
注意
※温度補償用の温度センサが内蔵されていません。
※ガラス・われもの
※乾燥注意
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43850066
640S-4
¥
30,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください