佐藤計量器製作所
PH計用ほう酸塩標準液pH9.18(JCSS証明付)
各種PH計を校正する際に必要な標準液です。
pH9.18です。(JCSS証明付)
用途
水質検査、工業用排水管理、PH計使用業者用に
仕様
ほう酸塩pH標準液(pH9.18)
トラスコ品番
166-4320
セット内容
JCSS証明付
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
155
容量(mL)
500ml
外径(Φmm)
80
内容量
1本(500mL)
注意
※消費期限あり
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43850084
6404-00
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください