佐藤計量器製作所
SK-1260・SK-500B専用プリンタ用
デジタル気圧計 SK-500B専用プリンタ用チャート紙です。
10巻入りです。
用途
放射線施設のある病院に、自動車関係、航空関係、JCSS校正工場などに
仕様
SK-1260・SK-500B専用プリンタ用チャート紙
トラスコ品番
166-2756
材質
感熱紙
幅(mm)
250
質量(kg)
2
高さ(mm)
110
奥行(mm)
120
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43850093
8009-82
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください