佐藤計量器製作所
SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42)
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ
用途
極細投げ込みセンサ
測定範囲:0~200℃
温度範囲(℃)
0~200
仕様
K熱電対
トラスコ品番
166-2740
質量(g)
51
コード長さ(m)
テフロン:3.0
精度
クラス2
寸法(Φ×mm)
2.0×85(SUS304/先トガリ)
内容量
1本
注意
※SK-1250MCⅢαには使用できません。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43850109
SK-S110K
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください