佐藤計量器製作所
転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き
気象庁検定付です。
用途
雨量警報器と接続し雨量を測定します。
仕様
転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10)
トラスコ品番
166-4295
幅(mm)
200
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
450
質量(g)
2200
奥行(mm)
200
寸法(Φ×高さH)(mm)
200×450
測定範囲(%)
降雨0.5mm毎に1接点パルス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43850434
782110
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください