曜日別特売

外径ISO台形30°ネジ切り用ヘールホルダー19角

外径ISO台形30°ネジ切り用ヘールホルダー19角 - 三和製作所(三和バイト)

ヘールの特徴を活かし、仕上げ加工に最適なホルダです。

用途ネジ切の仕上げ加工に適合チップH-06K30-1.5、H-06K30-2.0、H-06K30-3.0、H-06K30-4.0、0H-06K30-5.0、H-06K30-6.0、H-06K30-7.0、H-06K30-8.0材質機械構造用炭素鋼トラスコ品番158-6902幅(mm)19全長(mm)150質量(kg)1高さ(mm)19内容量1本
注意
※クランプはSHL-DOH03-CPをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43855648SHL-DOHTR03
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする