三和製作所(三和バイト)
外径ISO台形30°ネジ切り用ヘールホルダー25角
ヘールの特徴を活かし、仕上げ加工に最適なホルダです。
用途
ネジ切の仕上げ加工に
適合チップ
H-06K30-1.5、H-06K30-2.0、H-06K30-3.0、H-06K30-4.0、0H-06K30-5.0、H-06K30-6.0、H-06K30-7.0、H-06K30-8.0
材質
機械構造用炭素鋼
トラスコ品番
158-6907
幅(mm)
19
全長(mm)
200
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
19
内容量
1本
注意
※クランプはSHL-DOH04-CPをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43855657
SHL-DOHTR04
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください