三和製作所(三和バイト)
台形30°ネジ切チップピッチ
厚さ(mm)
20
幅(mm)
10
質量(g)
10
チップ幅(mm)
5.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43856138
H-06K30-1.5
158-6894
1.5
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856147
H-06K30-2.0
158-5352
2.0
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856156
H-06K30-3.0
158-6949
3.0
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856165
H-06K30-4.0
158-6965
4.0
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856174
H-06K30-5.0
158-6952
5.0
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856183
H-06K30-6.0
158-6899
6.0
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856199
H-06K30-7.0
158-6865
7.0
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856208
H-06K30-8.0
158-5342
8.0
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください