曜日別特売

SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し

SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し - 水本機械製作所
(2件のレビュー)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。

内容量1本
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43857215304-1.2-N-13C131.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
4,550
4,298
4,728(税込)
当日出荷
43857224304-1.2-N-14C141.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
4,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857233304-1.2-N-15C151.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
5,250
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
43857249304-1.2-N-16C161.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
5,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
43857258304-1.2-N-17C171.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
5,950
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857267304-1.2-N-18C181.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
6,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857276304-1.2-N-19C191.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
6,650
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
43857285304-1.2-N-1C11.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
350
269
296(税込)
当日出荷
43857294304-1.2-N-20C201.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
7,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
43857303304-1.2-N-21C211.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
7,350
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857319304-1.2-N-22C221.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
7,700
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857328304-1.2-N-23C231.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
8,050
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857337304-1.2-N-24C241.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
8,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857346304-1.2-N-25C251.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
8,750
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
43857355304-1.2-N-26C261.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
9,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857364304-1.2-N-27C271.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
9,450
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857373304-1.2-N-28C281.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
9,800
9,588
10,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857389304-1.2-N-29C291.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
10,150
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
43857398304-1.2-N-2C21.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
700
549
604(税込)
当日出荷
43857407304-1.2-N-3C31.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
1,050
999
1,099(税込)
3日以内出荷
43857416304-1.2-N-4C41.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
1,400
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
43857425304-1.2-N-5C51.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
1,750
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
43857434304-1.2-N-6C61.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
43857443304-1.2-N-7C71.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
2,450
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857459304-1.2-N-8C81.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
43857468304-1.2-N-9C91.20.03ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
3,150
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
43857477304-1.4-N-10C101.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
43857486304-1.4-N-11C111.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
4,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857495304-1.4-N-12C121.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
4,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857504304-1.4-N-13C131.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
5,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857513304-1.4-N-14C141.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857529304-1.4-N-15C151.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
6,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857538304-1.4-N-16C161.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
6,400
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857547304-1.4-N-17C171.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
6,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857556304-1.4-N-18C181.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
7,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857565304-1.4-N-19C191.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
7,600
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
43857574304-1.4-N-1C11.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
400
299
329(税込)
当日出荷
43857583304-1.4-N-20C201.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857599304-1.4-N-21C211.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
8,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857608304-1.4-N-22C221.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
8,800
6,388
7,027(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857617304-1.4-N-23C231.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
9,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857626304-1.4-N-24C241.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
9,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857635304-1.4-N-25C251.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
10,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857644304-1.4-N-26C261.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
10,400
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857653304-1.4-N-27C271.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
10,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857669304-1.4-N-28C281.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
11,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857678304-1.4-N-29C291.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
11,600
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857687304-1.4-N-2C21.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
800
599
659(税込)
当日出荷
43857696304-1.4-N-30C301.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
12,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43857705304-1.4-N-3C31.40.05ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43858168
2024-08-26
用途: サーキュレーターの天井吊
株式会社東郷

サーキュレーター付属のチェーンが短い為に購入しました。早速使用しましたが強度の遜色なく使用出来ました。ありがとうございました。

対象商品 : 43858274
2022-07-11
用途: サーキュレーターを吊るすため
教育・研究機関

サーキュレーター付属のチェーンが短かったため、同じ大きさのチェーンを購入しました。溶接していないので、耐荷重は溶接有りのもの(0.2kN≒20kg重)より低い(0.03N≒3kg重)ですが、長さの調節が簡単なので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする