水本機械製作所
ステンレス O型フック(ベルト用)
幅のあるベルトなどにも使用できます。
用途
ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質(本体)
質量(g)
種類
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43881365
A-2740
1個
167-6914
ステンレス(SUS304)
8
スナップフック
30
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
43881374
A-2741
1個
167-6918
ステンレス(SUS304)
17
スナップフック
41
¥
840
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43881383
A-2742
1個
167-6916
ステンレス(SUS304)
31
スナップフック
52
¥
1,070
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43881399
A-2743
1個
167-8390
ステンレス(SUS304)
63
スナップフック
57
¥
1,490
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
43881408
B-2740
1袋
167-8397
ステンレス(SUS304)
8
リングキャッチ
30
¥
720
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43881417
B-2741
1袋
167-8389
ステンレス(SUS304)
17
リングキャッチ
41
¥
860
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43881426
B-2742
1袋
167-8396
ステンレス(SUS304)
31
リングキャッチ
52
¥
1,090
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43881435
B-2743
1袋
167-6917
ステンレス(SUS304)
63
リングキャッチ
57
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43881444
MO-4V
1個
167-6919
ステンレス
8
スナップフック
30
¥
640
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43881453
MO-5V
1個
167-8393
ステンレス
17
スナップフック
41
¥
780
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43881469
MO-6V
1個
167-6915
ステンレス
31
スナップフック
52
¥
1,010
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43881478
MO-8V
1個
167-8392
ステンレス
63
スナップフック
57
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください