水本機械製作所
ステンレス Sカンフック
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
300
種類
Sカン
寸法L1(mm)
150
寸法S(mm)
20
寸法D(mm)
12
寸法L2(mm)
126
寸法W(mm)
64
寸法R(mm)
16
使用荷重(kN)
1.47
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43881487
B-2719
1袋
169-1022
¥
6,060
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43881496
SF-12
1個
169-1024
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください