水本機械製作所
ステンレス グランドフック TFT
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。
用途
テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43881505
B-2682
137-2028
8
18
4.8
30
¥
590
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
43881514
B-2683
137-2029
16
21
6.8
38
¥
760
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください