水本機械製作所
ステンレス シートフックL型
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。
用途
物掛けとして
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
皿木ねじ×2本
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43881523
B-2688
137-2033
32
50
35
4
¥
1,410
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43881539
B-2689
137-2034
82
70
50
5.2
¥
2,080
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43881548
B-2690
137-2035
156
90
60
5.8
¥
3,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください