水本機械製作所
ステンレス スイベルベルトスナップ
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途
ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
質量(g)
49
種類
スナップフック
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
7.5
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
5
寸法W1(mm)
28
寸法W2(mm)
28
使用荷重(kN)
0.39
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43881557
A-2758
1個
167-8394
ステンレス(SUS304)
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43881566
B-2758
1袋
167-8395
ステンレス(SUS304)
¥
2,030
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43881575
VF-2
1個
167-8391
ステンレス
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください