水本機械製作所
ステンレス ベアリング入りスイベル
ベアリング入りのスイベルです。
用途
チェーンなどのよりとりに
トラスコ品番
144-3145
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
10
寸法L1(mm)
35
寸法A(mm)
3.5
寸法D(mm)
3
寸法L2(mm)
8
寸法L3(mm)
6
寸法W1(mm)
16
寸法W2(mm)
10
使用荷重(kN)
0.29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43881584
B-2687
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください