水本機械製作所
ステンレス ラブフック 曲面用
裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に
種類
スナップフック
寸法T(mm)
6
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質(本体)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43881593
A-2672
1個
158-8558
ステンレス(SUS304)
86
52
80
¥
3,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43881609
A-2674
1個
158-8560
ステンレス(SUS304)
240
74
135
¥
6,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43881618
B-2672
1袋
158-7081
ステンレス(SUS304)
86
52
80
¥
3,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43881627
B-2674
1袋
158-8556
ステンレス(SUS304)
240
74
135
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43881636
LOV-5
1個
158-7084
ステンレス
240
74
135
¥
6,720
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43881645
LOV-S
1個
158-7079
ステンレス
86
52
80
¥
3,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください