水本機械製作所
ステンレス ラブフック 平面用
平面用です。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に
種類
スナップフック
寸法T(mm)
6
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質(本体)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43881654
A-2671
1個
158-7080
ステンレス(SUS304)
93
52
80
¥
3,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43881663
A-2673
1個
158-8554
ステンレス(SUS304)
240
74
135
¥
6,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
43881679
B-2671
1袋
158-7083
ステンレス(SUS304)
93
52
80
¥
3,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
43881688
B-2673
1袋
158-8557
ステンレス(SUS304)
240
74
135
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43881697
LOV-0
1個
158-7082
ステンレス
93
52
80
¥
3,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
43881706
LOV-4
1個
158-8555
ステンレス
240
74
135
¥
6,720
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください