曜日別特売

ステンレス 丸シンブル 使用ロープ径16mm

ステンレス 丸シンブル 使用ロープ径16mm - 水本機械製作所ステンレス 丸シンブル 使用ロープ径16mm - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

真円のシンブルです。

用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用、ワイヤの摩耗防止にトラスコ品番169-1019材質ステンレス(SUS304)質量(g)93種類シンブル寸法L(mm)48寸法A(mm)16寸法D(mm)27寸法B(mm)22適合ロープ径(Φmm)16内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43881715B-2705
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43881715
2022-12-21
用途: ロープ端末
半田電気

9mmのロープ端末に使用、
でこぼこを磨いて満足して使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする