曜日別特売

ステンレス 首ふりフック

ステンレス 首ふりフック - 水本機械製作所ステンレス 首ふりフック - 水本機械製作所

フックが180°回転します。
使用しない時は倒すと邪魔になりません。
プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。

用途現場設備のケーブル収納に材質ステンレス(SUS304)寸法D1(mm)2寸法L3(mm)80内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43881724A-2684137-2030211100706
3,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
43881733A-2685137-2031273100908
4,870
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
43881749A-2686137-203244412011010
7,340
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする