曜日別特売

チューブ保護アルミカラーチェーン

チューブ保護アルミカラーチェーン - 水本機械製作所
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全1350種類を絞り込む
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
1350種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
439027333.5HALC-P-16C163.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-5629
60,800
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
439027493.5HALC-P-17C173.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-0942
64,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
439027583.5HALC-P-18C183.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-2473
68,400
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
439027673.5HALC-P-19C193.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-3598
72,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
439027763.5HALC-P-1C13.50.39アルミ軽合金、表面処理:アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-5727
3,800
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
439027853.5HALC-P-20C203.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-3575
76,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
439027943.5HALC-P-21C213.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-5192
79,800
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
439028033.5HALC-P-22C223.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-5188
83,600
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
439028193.5HALC-P-23C233.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-5643
87,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
439028283.5HALC-P-24C243.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-5167
91,200
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
439028373.5HALC-P-25C253.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-3638
95,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
439028463.5HALC-P-26C263.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-2008
98,800
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
439028553.5HALC-P-27C273.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-5187
102,600
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
439028643.5HALC-P-28C283.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-8892
106,400
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
439028733.5HALC-P-29C293.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-4137
110,200
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
439028893.5HALC-P-2C23.50.39アルミ軽合金、表面処理:アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-0409
7,600
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
439029073.5HALC-P-3C33.50.39アルミ軽合金、表面処理:アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-8821
11,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
439029163.5HALC-P-4C43.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-8825
15,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
439029253.5HALC-B-10C103.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-7289
38,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
439029343.5HALC-B-11C113.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-0393
41,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
439029433.5HALC-B-12C123.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-2054
45,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
439029593.5HALC-B-13C133.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-8809
49,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
439029683.5HALC-B-14C143.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-5644
53,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
439029773.5HALC-B-15C153.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-2534
57,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
439029863.5HALC-B-16C163.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-0384
60,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
439029953.5HALC-B-17C173.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-0931
64,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
439030043.5HALC-B-18C183.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-1993
68,400
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
439030133.5HALC-B-19C193.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-8837
72,200
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
439030293.5HALC-B-1C13.50.39アルミ軽合金、表面処理:アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-4063
3,800
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
439030383.5HALC-B-20C203.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-0453
76,000
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
439030473.5HALC-B-21C213.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-8820
79,800
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
439030563.5HALC-B-22C223.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-2533
83,600
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
439030653.5HALC-B-23C233.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-5183
87,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
439030743.5HALC-B-24C243.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-2487
91,200
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
439030833.5HALC-B-25C253.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-5632
95,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
439030993.5HALC-B-26C263.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-7275
98,800
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
439031083.5HALC-B-27C273.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-3567
102,600
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
439031173.5HALC-B-28C283.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-5117
106,400
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
439031263.5HALC-B-29C293.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-0433
110,200
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
439031353.5HALC-B-2C23.50.39アルミ軽合金、表面処理:アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-0470
7,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
439031533.5HALC-B-3C33.50.39アルミ軽合金、表面処理:アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-2478
11,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
439031693.5HALC-B-4C43.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-0432
15,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
439031783.5HALC-B-5C53.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-7301
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
439031873.5HALC-B-6C63.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-3557
22,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
439031963.5HALC-B-7C73.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-7291
26,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
439032053.5HALC-B-8C83.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-8805
30,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
439032143.5HALC-B-9C93.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)158-8853
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
439032233.5HALC-BK-10C103.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-6712
38,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
439032393.5HALC-BK-11C113.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)157-4685
41,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
439032483.5HALC-BK-12C123.50.39アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)159-6728
45,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする