伝蔵
キビぼうき 85cm
イネ科の一年草キビの穂先を束ねて作っているほうきです。
持ち柄の部分もキビでできており、持ちやすく使いやすい座敷ぼうきです。
材質
キビ
トラスコ品番
149-2638
長さ(mm)
850
幅(mm)
480
質量(g)
350
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※天然素材を使用のため、多少サイズにバラつきがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43924729
A081
480
850
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません