HiKOKI(旧:日立工機)
10.8Vコードレスインパクトドライバ(1.5Ah)本体のみ
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ)
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ)
充電時間が速い
質量(kg)
1.1(BSL1215装着時)
モーター
直流モーター
ねじ締め能力
(普通ボルト)M5~M12、(高力ボルト)M5~M10
先端形状
六角軸二面幅6.35mm
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
4~8
その他の機能
LEDライト付
使用電池
(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ
蓄電池形名
BSL1215
充電器形名
UC12SL
充電時間(分)
約22
内容量
1台
注意
※充電時間は使用環境や蓄電池の状態により長くなるときがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
蓄電池電圧(V)
打撃数(min
-1
[回/分])
蓄電池容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44013008
WH12DA (NN)
[最大]110(1120kgf・cm)、M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用
0~2700
10.8
0~3200
1.5
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください