アピコ
リクイデター
130リットル、132cm幅で一気に塗布、大型洗剤塗布機。
用途
硬質床面の洗浄時に効率的な洗剤塗布機
タンク容量(L)
130
長さ(mm)
1400
幅(mm)
730
高さ(mm)
1400
本体質量(kg)
30
材質(内容器)
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗布量
塗布幅1320mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44013367
-
¥
935,000
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520