BBカレー容器

BBカレー容器 - PackStyle(パックスタイル)BBカレー容器 - PackStyle(パックスタイル)BBカレー容器 - PackStyle(パックスタイル)BBカレー容器 - PackStyle(パックスタイル)BBカレー容器 - PackStyle(パックスタイル)BBカレー容器 - PackStyle(パックスタイル)BBカレー容器 - PackStyle(パックスタイル)
(1件のレビュー)

成長サイクルの早い竹を使用したエコ容器。バガスモールドより強度がある竹とバガス(搾りかす)の混合素材。Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。

商品タイプ本体材質竹90%+バガス10%高さ(mm)35短辺(mm)160長辺(mm)250容量(g)約330レンジ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※耐水加工をしていますが、場合によっては漏れることがあります。
※対応する蓋はございません。
※食品の長期保存には適しません。
※オーブンや直火では使用しないでください。
※熱湯は入れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44029634240-1501袋(50枚)
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
44029643240-1501ケース(50枚×12袋)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

商品説明動画

環境にやさしいカレー型容器 BBカレー/ABカレーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44029634
2021-04-11
用途: 在宅勤務でご飯を食べるときに使う

プラのスプーンや割り箸と合わせて使っています。
以前は使い捨ての食器を使うのは罪悪感が有りましたが、
そのまま捨てれば食器洗いの手間も無いのでとても便利です。
紙皿にしては頑丈で容量もあるので、汁物やご飯モノまで対応できるのですが、
外袋が破れやすく、別途チャック袋を用意する必要が有ったのは難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする