エスコ
3本組 除草ツールセット
除草に適した雑草抜きと小鎌のセットです
キャンパス袋付
セット内容
小鎌(EA650BA-41A):全長195mm・刃長70mm、雑草取り(EA650BE-51A):全長205mm・刃長20mm、雑草抜き(EA650BE-52A):全長195mm・刃長60mm
材質
頭部:ステンレス、柄部:樹脂(PP)
アズワン品番
64-2255-24
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44024856
EA650BE-60A
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください