カクダイ
洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき)
(1件のレビュー)
自動閉止機構付き
仕様
固定コマ
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地
内容量
1個
注意
※ホース接続部は一体式のため交換できません。※洗濯機を使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44024926
721-521-13
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください