ゴールドウイン
フード PA1950
オートクレーブ滅菌耐久性に優れ、クリーン・無菌環境維持に貢献
グレード
クラス100(グレードAB)
仕様
後頭部 コキアジャスタ、後頭部 コキアジャスタ、メルトカット、レーザー裁断
材質
AC対応ソロテックス、マスク部 ヘパクロス、ニット
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44024698
PA1950-01-M
ホワイト
M
¥
6,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44024707
PA1950-07-L
ブルー
L
¥
6,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44024716
PA1950-07-LL
ブルー
LL
¥
6,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44024725
PA1950-07-M
ブルー
M
¥
6,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください