混合分配器(DATA+TV)[2K・4K・8K対応]

混合分配器(DATA+TV)[2K・4K・8K対応] - DXアンテナ

テレビ共同受信システムの同軸伝送路を利用する場合に、信号の混合・分波にご利用ください。

仕様混合分波器付属品取扱説明書1部(保証書なし)質量(kg)0.041外形寸法(mm)49×49×16.5構造ケース:亜鉛ダイカスト、取り付けネジ、アース端子ネジ:鉄(亜鉛メッキ)機能【通電機能】DATA+TV出力端子-TV入力端子間(DC15V/0.8A以下)使用帯域データ(2~55MHz)+テレビ(70~3224MHz)。2K4K8K放送対応入出力端子F型端子内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44024664MTGMS
9,050
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする