パール金属
フェール 鉄鋳物製鍋敷(ホーロー加工)
(1件のレビュー)
丈夫な鉄鋳物製鍋敷き。サビにくくお手入れカンタンなホーロー加工。
材質
鉄鋳物(表面加工:ほうろう)、すべり止め:シリコーンゴム
質量(g)
338
寸法(外径×高さ)(mm)
160×20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44016833
HB-4199
レッド
¥
2,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44016849
HB-4200
ホワイト
¥
2,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44016858
HB-4201
ブラック
¥
2,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください