パール金属
エコット ステンレステーブルポット
(1件のレビュー)
使い勝手のよいスリムタイプ。
材質
本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(焼付け塗装)、口がね・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)、開閉レバー:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度、耐冷温度-20度)
保温効力(℃)
58以上(10時間)
保冷効力(℃)
13以下(10時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44017077
HB-4381
(実容量)1
ホワイト
卓上用保温タイプ
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
44017086
HB-4382
(実容量)1.5
ホワイト
卓上用保温タイプ
¥
4,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください