パール金属
ピクジェネ バッグ付ランチボックスセット
取り外し可能な仕切り付き。ピクニックやレジャーにおすすめです。
容量(mL)
大:1900、小:500
セット内容
容器:小/2個、大/1個
質量(g)
577
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×180×120、ランチボックス大:260×160×65 ランチボックス小:120×145×50
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44017436
D-6373
デニム
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
44017445
D-6374
ベージュ
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください