三機工業
コロりん
Φ13mmの小径ローラ
用途
シュートや乗り継ぎ補助に
材質
ローラ:樹脂、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)
1/ローラ1本当たり
内容量
1個
注意
※5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44021225
KR02-0.3
23×305
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021234
KR02-0.6
23×605
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021243
KR02-0.9
23×905
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021259
KR02-1.5
23×1505
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021268
KR02-2.1
23×2105
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021277
KR02-2.4
23×2405
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021286
KR02-3.0
23×3005
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。