曜日別特売

コロりん

コロりん - 三機工業コロりん - 三機工業

Φ13mmの小径ローラ

用途シュートや乗り継ぎ補助に材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ローラ1本当たり内容量1個
注意
※5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44021295KR12-0.3122×305
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021304KR12-0.6122×605
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021313KR12-0.9122×905
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021329KR12-1.5122×1505
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021338KR12-2.1122×2105
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021347KR12-2.4122×2405
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021356KR12-3.0122×3005
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする