三機工業
コロりん
Φ13mmの小径ローラ
用途
シュートや乗り継ぎ補助に
材質
ローラ:樹脂、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)
1/ローラ1本当たり
内容量
1個
注意
※5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44021365
KR22-0.3
221×305
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021374
KR22-0.6
221×605
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021383
KR22-0.9
221×905
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021399
KR22-1.5
221×1505
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021408
KR22-2.1
221×2105
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021417
KR22-2.4
221×2405
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021426
KR22-3.0
221×3005
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。